品番 : EA947SZ-6
品名 : 3/4" ターミナルコーン
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | TC-22WP |
|---|---|---|---|
| フレキ管呼びサイズ | 3/4 | 接続フレキサイズ | 22 |
| 最小内径 | 19.5mm | 最大外径 | 28mm |
| つば部長さ | 10.5mm | 材質 | 鉄(亜鉛電気メッキ処理) |
| 重量 | 8g | ||
| EA947SBシリーズ用 | |||
| フレキの端末処理用として使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/21 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SZ-4 1/2" ターミナルコーン |
| EA947SZ-6 3/4" ターミナルコーン |
| EA947SZ-8 1" ターミナルコーン |
ウェブカタログ画像
拡大
