品番 : EA947SM-6
品名 : G 22 コネクター(ねじ無しストレート)
仕様
メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-LC22-22 |
---|---|---|---|
仕様 | 厚鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 3/4 |
接続フレキ | 22 | 接続電線管サイズ | G22 |
内径 | 19.5mm | 外径 | 43mm |
全長 | 40mm | 取付部長さ | 15.5mm |
制御盤最小取付穴寸法 | 27mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) |
フレキチューブをねじなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ | |||
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/20 16:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1187ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947SM-4 G 16 コネクター(ねじ無しストレート) |
EA947SM-6 G 22 コネクター(ねじ無しストレート) |
EA947SM-8 G 28 コネクター(ねじ無しストレート) |