品番 : EA947TF-16
品名 : [EA947TB-51・52用] ストレートコネクタ(白/クイック式)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPK-36YM |
---|---|---|---|
適合ノックアウト径 | φ42 | 適合管 | EA947TB-51・52 |
カラー | 白 | サイズ | φD1:56.5、φD2:55、L1:77、L2:― 、l:13 |
ねじサイズ | G1 1/4 | ||
防水タイプ | |||
マシンフレキの取付が簡単なクイックタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/20 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1201ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
拡大