品番 : EA947TF-5
品名 : [EA947TA-41・42用] ストレートコネクタ(黒/クイック式)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPK-28YK |
---|---|---|---|
ねじサイズ | G1 | サイズ | φD1:48.0、φD2:44、L1:66、L2:― 、l:13 |
カラー | 黒 | 適合管 | EA947TA-41・42 |
適合ノックアウト径 | φ34 | ||
防水タイプ | |||
マシンフレキの取付が簡単なクイックタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/03 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1201ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TA-41 : 28/36.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
本体 | EA947TA-42 : 28/36.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
拡大