品番 : EA948AA-107
品名 : M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CTK48-5X16-3BK |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5X16 | ノブサイズ | 48×20mm |
| ノブ高さ | 28mm | トルク | 3N・m |
| 締付力 | 3kN | 質量 | 39g |
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ) |
使用温度 | 0~80℃ |
| 音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。 | |||
| 締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。 | |||
| 設定されたトルクで締付けができます。 | |||
| 内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。 | |||
| 締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/31 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
