品番 : EA948AA-106
品名 : M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CTK48-5X16-2BK |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5X16 | ノブサイズ | 48×20mm |
ノブ高さ | 28mm | トルク | 2N・m |
締付力 | 2kN | 質量 | 38g |
材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ) |
使用温度 | 0~80℃ |
音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。 | |||
締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。 | |||
設定されたトルクで締付けができます。 | |||
内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。 | |||
締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/08 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です