品番 : EA948AA-112
品名 : M6x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CTK48-6X16-3BK |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) |
||
締付の完了が音とクリック感で判ります。 | |||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M6×16 A:48 B:28 |
トルク(N・m) | 3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1270ページ |
代替品
|
拡大