品番 : EA948AB-1
品名 : M6 雌ねじウイングノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ESWN55 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X18 | ハンドル全高(H) | 28mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 15g | ||
| くぼみ付きでトルクが掛け易いウイング型ノブ。 | |||
| 人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
| キャップの取外しは、裏からボルトをねじ込んで押し出すと簡単に取り外せます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AB-1 M6 雌ねじウイングノブ |
| EA948AB-2 M8 雌ねじウイングノブ |
| EA948AB-3 M8 雌ねじウイングノブ |
| EA948AB-4 M10 雌ねじウイングノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。