詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AB-4

品名 : M10 雌ねじウイングノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ESWN70A
ねじサイズ M10X20 ハンドル全高 36㎜
使用温度 -30~130℃ 材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
キャップ:ポリアミド
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 28g
くぼみ付きでトルクが掛け易いウイング型ノブ
人間工学に基づいて設計されたウイングの窪みが指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをねじ込んで押し出すと簡単に取り外せます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/24 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AB-1 M6 雌ねじウイングノブ
EA948AB-2 M8 雌ねじウイングノブ
EA948AB-3 M8 雌ねじウイングノブ
EA948AB-4 M10 雌ねじウイングノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • R:35mm  H:36mm  d:20mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top