品番 : EA948AC-11
品名 : M6 雌ねじノブ(貫通タイプ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LK6T |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X12 | ハンドル全高(H) | 15mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 7g | ||
| 貫通穴タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/31 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AC-11 M6 雌ねじノブ(貫通タイプ) |
| EA948AC-12 M8 雌ねじノブ(貫通タイプ) |
| EA948AC-13 M8 雌ねじノブ(貫通タイプ) |
| EA948AC-14 M10 雌ねじノブ(貫通タイプ) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。