詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AC-14

品名 : M10 雌ねじノブ(貫通タイプ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LK10TA
ねじサイズ M10X20 ハンドル全高 23mm
使用温度 -30~130℃ 材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 18g
貫通穴タイプ
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AC-11 M6 雌ねじノブ(貫通タイプ)
EA948AC-12 M8 雌ねじノブ(貫通タイプ)
EA948AC-13 M8 雌ねじノブ(貫通タイプ)
EA948AC-14 M10 雌ねじノブ(貫通タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:56mm     H:23mm     d1:11mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top