詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AC-2

品名 : M5 雌ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LK5
ねじサイズ M5×6 ハンドル全高(H) 13mm
使用温度 -30~130℃ 材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 4g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 22:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AC-1 M4 雌ねじノブ
EA948AC-2 M5 雌ねじノブ
EA948AC-3 M6 雌ねじノブ
EA948AC-4 M8 雌ねじノブ
EA948AC-5 M8 雌ねじノブ
EA948AC-6 M8 雌ねじノブ
EA948AC-7 M10 雌ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:26mm   H:13mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top