品番 : EA948AC-5
品名 : M8 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LK8B |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×8 | ハンドル全高 | 17mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 10g | ||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AC-1 M4 雌ねじノブ |
| EA948AC-2 M5 雌ねじノブ |
| EA948AC-3 M6 雌ねじノブ |
| EA948AC-4 M8 雌ねじノブ |
| EA948AC-5 M8 雌ねじノブ |
| EA948AC-6 M8 雌ねじノブ |
| EA948AC-7 M10 雌ねじノブ |
