詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AD-102

品名 : M5x16mm 雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BTK25X16
ねじサイズ M5X16 グリップ幅(D) 25mm
ハンドル全高(H) 21mm 使用温度 -20~110℃
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 12g
汚れのつきにくいフラットトップ仕様
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/23 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA948AD-101 M5x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-102 M5x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-103 M6x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-104 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-105 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-106 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-107 M6x10mm 雄ねじノブ
EA948AD-108 M6x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-109 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-110 M6x35mm 雄ねじノブ
EA948AD-111 M8x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-112 M8x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-113 M8x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-114 M6x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-115 M6x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-116 M8x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-117 M8x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-118 M8x35mm 雄ねじノブ
EA948AD-119 M8x45mm 雄ねじノブ
EA948AD-120 M8x16mm 雄ねじノブ
EA948AD-121 M8x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-122 M8x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-123 M8x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-124 M8x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-125 M10x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-126 M10x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-127 M10x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-128 M10x50mm 雄ねじノブ
EA948AD-129 M10x20mm 雄ねじノブ
EA948AD-130 M10x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-131 M10x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-132 M10x50mm 雄ねじノブ
EA948AD-133 M12x25mm 雄ねじノブ
EA948AD-134 M12x30mm 雄ねじノブ
EA948AD-135 M12x40mm 雄ねじノブ
EA948AD-136 M12x50mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:25mm     H:21mm     d:15mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top