品番 : EA948AD-123
品名 : M8x30mm 雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK50AX30 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8X30 | グリップ幅(D) | 50mm |
ハンドル全高(H) | 33mm | 使用温度 | -20~110℃ |
材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
質量 | 56g |
汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1254ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。