詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AD-303

品名 : M6x12mm 雌ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 STK30N
ねじサイズ M6×12 グリップ幅(D) 32mm
ハンドル全高(H) 23mm 使用温度 0~90℃
材質 ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 10g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/02 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AD-301 M4x10mm 雌ねじノブ
EA948AD-302 M5x10mm 雌ねじノブ
EA948AD-303 M6x12mm 雌ねじノブ
EA948AD-304 M6x18mm 雌ねじノブ
EA948AD-305 M8x18mm 雌ねじノブ
EA948AD-306 M8x20mm 雌ねじノブ
EA948AD-307 M10x20mm 雌ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:32mm     H:23mm     d:15mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top