品番 : EA948AD-305
品名 : M8x18mm 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK40N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×18 | グリップ幅(D) | 40mm |
| ハンドル全高(H) | 27mm | 使用温度 | 0~90℃ |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 24g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/29 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AD-301 M4x10mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-302 M5x10mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-303 M6x12mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-304 M6x18mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-305 M8x18mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-306 M8x20mm 雌ねじノブ |
| EA948AD-307 M10x20mm 雌ねじノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。