詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AE-24

品名 : M6 雌ねじノブ(貫通)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KN25T
ねじサイズ M6X15 グリップ幅 26mm
ハンドル全高 18mm 使用温度 -20~110℃
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 16g
貫通穴タイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-24 M6 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-26 M8 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-27 M10 雌ねじノブ(貫通)
EA948AE-28 M10 雌ねじノブ(貫通)
ウェブカタログ画像
  • D:26mm     H:18mm     \nd:19mm     d1:10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top