品番 : EA948AE-27
品名 : M10 雌ねじノブ(貫通)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KN30TA |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10X15 | グリップ幅 | 31mm |
| ハンドル全高 | 18mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 24g |
| 貫通穴タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通) |
| EA948AE-24 M6 雌ねじノブ(貫通) |
| EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通) |
| EA948AE-26 M8 雌ねじノブ(貫通) |
| EA948AE-27 M10 雌ねじノブ(貫通) |
| EA948AE-28 M10 雌ねじノブ(貫通) |
