品番 : EA948AE-6
品名 : M6 雌ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KN25 |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 | ||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M6×10 D:26 H:18 d:19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1268ページ |
拡大