詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AF-22

品名 : M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TH55NAX20
ねじサイズ M8×20 グリップ幅(A) 56.5mm
ハンドル全高(B) 33mm 使用温度 -30~130℃
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重) 3.3kN 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 28g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ

代替品

EA948AF-23
バリエーション一覧
EA948AF-21 M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)
EA948AF-22 M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)
EA948AF-23 M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)
EA948AF-24 M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)
EA948AF-25 M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:56.5mm     B:33mm     φD:15mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top