品番 : EA948AF-23
品名 : M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TH67NX25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×25 | グリップ幅(A) | 68.5mm |
| ハンドル全高(B) | 37mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 機械強度(垂直方向持上げ可能荷重) | 4.5kN | 材質 | ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 38g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/15 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AF-21 M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) |
| EA948AF-22 M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ) |
| EA948AF-23 M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) |
| EA948AF-24 M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) |
| EA948AF-25 M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。