詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AK-2

品名 : M10 回転ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ER22
ねじサイズ M10X14 グリップ径(D) 22mm
ハンドル長さ(H) 85mm 材質 グリップ:ポリアミド、
シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量 75g
RoHS対応品
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948AK-1 M8 回転ハンドル
EA948AK-2 M10 回転ハンドル
EA948AK-3 M12 回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top