品番 : EA948AK-3
品名 : M12 回転ハンドル
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ER28 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M12X20 | グリップ径(D) | 28mm |
ハンドル長さ(H) | 107mm | 材質 | グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ) |
質量 | 170g | ||
RoHS対応品 | |||
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。 | |||
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/01 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1257ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AK-1 M8 回転ハンドル |
EA948AK-2 M10 回転ハンドル |
EA948AK-3 M12 回転ハンドル |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。