詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AL-21

品名 : M8x 63mm 雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TAK60X25N
ねじサイズ M8×25 グリップ幅(A) 63mm
ハンドル全高(B) 28mm 使用温度 -30~130℃
機械強度 トルク伝達力:30N・m
耐衝撃強さ:7J
材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
質量 44g
3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

855 円(税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AL-21 M8x 63mm 雄ねじノブ
EA948AL-23 M12x100mm 雄ねじノブ
EA948AL-33 M12x 80mm 雌ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • φA:63㎜     B:28㎜     φC:26㎜\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top