品番 : EA948AL-23
品名 : M12x100mm 雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TAK100X40N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×40 | グリップ幅(A) | 100mm |
| ハンドル全高(B) | 42mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 機械強度 | トルク伝達力:110N・m 耐衝撃強さ:8J |
材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 126g | ||
| 3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AL-21 M8x 63mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-22 M10x 80mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-23 M12x100mm 雄ねじノブ |
| EA948AL-33 M12x 80mm 雌ねじノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。