品番 : EA948AM-12
品名 : M6x20mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PC20X6R |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6×10 | グリップ径(D) | 20mm |
ハンドル全高(H) | 19mm | カラー | レッド |
材質 | ボール:ABS樹脂、 芯金:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 7g |
芯金付き握り玉 | |||
RoHS対応品 | |||
※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。 | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1252ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。