品番 : EA948AM-18
品名 : M12x40mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PC40X12R |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×18 | グリップ径(D) | 40mm |
| ハンドル全高(H) | 38mm | カラー | レッド |
| 材質 | ボール:ABS樹脂、 芯金:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 55g |
| 芯金付き握り玉 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/21 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。