詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AS-1A

品名 : M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 GTM-18-M5
ねじサイズ(並目) M5×10mm(ピッチ:0.8) サイズ D:18mm、H:50mm、d:12mm
材質 グリップ:ナイロン6
ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
重量 16g
雄ねじ
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/14 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948AS-1A M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-2A M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-3A M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
EA948AS-4A M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top