品番 : EA948AS-3A
品名 : M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | GTM-24-M8 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M8×15mm(ピッチ:1.25) | サイズ | D:24mm、H:80mm、d:17mm |
| 材質 | グリップ:ナイロン6 ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) |
重量 | 39g |
| 雄ねじ | |||
| グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/24 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AS-1A M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) |
| EA948AS-2A M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) |
| EA948AS-3A M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) |
| EA948AS-4A M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) |
