品番 : EA948AY-2
品名 : M6x30mm/33mm 雄ねじノブ(ナイロン)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KF-33-BK |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M6×30mm(ピッチ:1) | サイズ | D:33mm、H:16.5mm、d:12mm |
| 材質 | ノブ:ナイロン6、 雄ねじ:SS400(三価クロメート処理) |
重量 | 17g |
| ノブカラー | ブラック | 入数 | 1個入り |
| 雄ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/28 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AY-1 M5x25mm/25mm 雄ねじノブ(ナイロン) |
| EA948AY-2 M6x30mm/33mm 雄ねじノブ(ナイロン) |
| EA948AY-3 M8x40mm/40mm 雄ねじノブ(ナイロン) |
| EA948AY-4 M10x40mm/45mm 雄ねじノブ(ナイロン) |
| EA948AY-5 M12x40mm/50mm 雄ねじノブ(ナイロン) |
