詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AY-3

品名 : M8x40mm/40mm 雄ねじノブ(ナイロン)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KF-40-BK
ねじサイズ(並目) M8×40mm(ピッチ:1.25) サイズ D:40mm、H:19mm、d:18mm
材質 ノブ:ナイロン6、
雄ねじ:SS400(三価クロメート処理)
重量 37g
ノブカラー ブラック 入数 1個入り
雄ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/02 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948AY-1 M5x25mm/25mm 雄ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-2 M6x30mm/33mm 雄ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-3 M8x40mm/40mm 雄ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-4 M10x40mm/45mm 雄ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-5 M12x40mm/50mm 雄ねじノブ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top