品番 : EA948AY-52
品名 : M8x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/01/26 ●材質 誤:ユニクロメッキ 正:三価クロメート処理(No.55 9032)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KP-30 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M8×30mm(ピッチ:1.25) | サイズ | D:30mm、H:10mm、d:15mm |
材質 | ノブ:ナイロン6、 ねじ:SS400(三価クロメート処理) |
重量 | 17g |
入数 | 1個入り | ||
雄ねじ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AY-51 M6x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン) |
EA948AY-52 M8x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン) |
EA948AY-53 M10x40mm/50mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン) |
EA948AY-54 M10x50mm/65mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン) |
EA948AY-55 M12x50mm/65mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン) |