品番 : EA948B-11
品名 : M5/φ17mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KMF-17-M5 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M5(ピッチ:0.8) | サイズ | D:17mm、H:14mm、d:10mm |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 雌ねじ:黄銅 |
重量 | 4g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 雌ねじ | |||
| 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/17 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948B-11 M5/φ17mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂) |
| EA948B-13 M6/φ25mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂) |
