詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948B-13

品名 : M6/φ25mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KMF-25-M6
ねじサイズ(並目) M6(ピッチ:1) サイズ D:25mm、H:21mm、d:14mm
材質 ノブ:フェノール樹脂、
雌ねじ:黄銅
入数 1個入り
重量 9g
雌ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/17 11:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948B-11 M5/φ17mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)
EA948B-13 M6/φ25mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top