品番 : EA948BC-10A
品名 : M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ | M8×20 | D | 30mm |
|---|---|---|---|
| H | 18mm | d | 16mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/21 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
