品番 : EA948BC-3A
品名 : M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| サイズ | ねじ:M4×16 D:16mm H:9.5mm d:8mm |
||
|---|---|---|---|
| ステンレス製 | |||
| 1個入り | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/20 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
