品番 : EA948BC-36
品名 : M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KSHM-50-M10-40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M10×40mm(ピッチ:1.5) | サイズ | D:50mm、H:31mm、d:18mm |
| 材質 | SUS304 (ショットブラスト仕上げ) |
重量 | 101g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 雄ねじ | |||
| 耐蝕性にすぐれたステンレス製 | |||
| ショットブラスト仕上げによる美しい外観 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BC-32 M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製) |
| EA948BC-36 M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) |
| EA948BC-37 M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) |
| EA948BC-38 M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) |
