詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-32

品名 : M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KSHM-40-M8-30
ねじサイズ(並目) M8×30mm(ピッチ:1.25) サイズ D:40mm、H:24mm、d:14mm
材質 SUS304
(ショットブラスト仕上げ)
重量 52g
入数 1個入り
雄ねじ
耐蝕性にすぐれたステンレス製
ショットブラスト仕上げによる美しい外観
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1255ページ
バリエーション一覧
EA948BC-31 M8x20/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-32 M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-33 M8x40/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-34 M10x20/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-36 M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-37 M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-38 M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top