品番 : EA948BC-31
品名 : M8x20/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KSHM-40-M8-20 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M8×20mm(ピッチ:1.25) | サイズ | D:40mm、H:24mm、d:14mm |
材質 | SUS304 (ショットブラスト仕上げ) |
重量 | 46g |
入数 | 1個入り | ||
雄ねじ | |||
耐蝕性にすぐれたステンレス製 | |||
ショットブラスト仕上げによる美しい外観 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1271ページ |