品番 : EA948BC-35
品名 : M10x30/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KSHM-50-M10-30 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M10×30mm(ピッチ:1.5) | サイズ | D:50mm、H:31mm、d:18mm |
材質 | SUS304 (ショットブラスト仕上げ) |
重量 | 94g |
入数 | 1個入り | ||
雄ねじ | |||
耐蝕性にすぐれたステンレス製 | |||
ショットブラスト仕上げによる美しい外観 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/08 09:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1271ページ |