品番 : EA948BE-23
品名 : M10/32mm 雌ねじゴムボール
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KGB-32-M10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ(並目) | M10(ピッチ:1.5) | 外径 | 32mm |
| 高さ | 29mm | 材質 | ボール:EPDM(つや消し) ねじ:S45C(三価クロメート処理) |
| 重量 | 25g | ||
| 手ざわりがソフトなゴム製 | |||
| 雌ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BE-22 M8/25mm 雌ねじゴムボール |
| EA948BE-23 M10/32mm 雌ねじゴムボール |
| EA948BE-24 M12/40mm 雌ねじゴムボール |
