詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BE-24

品名 : M12/40mm 雌ねじゴムボール

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KGB-40-M12
ねじサイズ(並目) M12(ピッチ:1.75) 外径 40mm
高さ 36mm 材質 ボール:EPDM(つや消し)
ねじ:S45C(三価クロメート処理)
重量 40g
手ざわりがソフトなゴム製
雌ねじ
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/08/21 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BE-22 M8/25mm 雌ねじゴムボール
EA948BE-23 M10/32mm 雌ねじゴムボール
EA948BE-24 M12/40mm 雌ねじゴムボール
ウェブカタログ画像
※画像はEA948BE-22です。
  • ※画像はEA948BE-22です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top