品番 : EA948BJ-101
品名 : M2.6/ 20 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS303) | ねじ | M2.6×5mm |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 20mm | 幅 | 4mm |
| 高さ | 22mm | 取手幅 | φ4mm |
| 光沢バレル研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/23 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
