詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-105

品名 : M2.6/ 90 ㎜ 小型雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS303) ねじ M2.6×5mm
ねじ間 90mm 4mm
高さ 22mm 取手幅 φ4mm
光沢バレル研磨仕上げ
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/09/18 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-101 M2.6/ 20 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-102 M2.6/37.5mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-103 M2.6/ 55 ㎜ 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-104 M2.6/72.5㎜ 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-105 M2.6/ 90 ㎜ 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top