品番 : EA948BJ-11
品名 : M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | TG-86 |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 80mm | サイズ | 86×30(H)mm |
| 取手幅 | φ6mm | 許容荷重 | 1000N |
| 適用ねじ | M4×12mm | 材質 | SUS303(バフ研磨) |
| 重量 | 26g | 入数 | 1個入り |
| 雌ねじ | |||
| ステンレス製の取手 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-11 M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-12 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-13 M6/130mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |

