詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-12

品名 : M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 TG-110
ねじ間 100mm サイズ 110×30(H)mm
取手幅 φ10mm 許容荷重 1000N
適用ねじ M5×12mm 材質 SUS303(バフ研磨)
重量 82g 入数 1個入り
雌ねじ
ステンレス製の取手
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ

代替品

EA948BJ-26
バリエーション一覧
EA948BJ-11 M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-12 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top