品番 : EA948BJ-26
品名 : M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M5 | ねじ間 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ8mm | 全高 | 40mm |
| 全長 | 108mm | ねじ深さ | 8mm |
| 使用荷重 | 45kg | 材質 | ステンレスSUS304(鏡面仕上げ) |
| 重量 | 61g | ||
| ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ | |||
| 機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
