詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-29

品名 : M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ M6 ねじ間 100mm
取手幅 φ10mm 全高 50mm
全長 110mm ねじ深さ 8mm
使用荷重 60kg 材質 ステンレスSUS304(鏡面仕上げ)
重量 105g
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-23 M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-25 M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-26 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-27 M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-28 M5/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-29 M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-30 M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-31 M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-33 M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   L:110㎜   P:100mm\nH:50㎜   B:8㎜   捻径:M-6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top