品番 : EA948BJ-131
品名 : M4/ 60㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| 鏡面バフ研磨 | |||
| ねじ | M4 | ねじ間 | 60mm |
| 幅 | φ6mm | 高さ | 30mm |
| 取手幅 | φ6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 194 (2026/08/03 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-131 M4/ 60㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) |
| EA948BJ-132 M4/ 80㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) |
| EA948BJ-133 M5/100㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) |
| EA948BJ-134 M5/120㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) |
